Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの プラスビット
ドライバービット(精密ハーフムーン)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
83602665
品番
135268
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
HEX-PLUS機能搭載4mmハーフムーン差込、合致した電動工具、機械等に装着出来ます。
用途
六角ネジ用
寸法(mm)
ハーフムーン差込:4
質量(g)
2.85
刃先
(HEX)1.5