ラピッド式ビットホルダー(ステンレス)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83603146 品番073616
参考基準価格(税別)¥5,950 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

DIN ISO 1173-C 6.3(ISO 1173)に準拠した1/4インチ六角ヘッドドライブを備えたビットのテークアップ用のユニバーサルホルダー。無関係な錆を防ぐステンレス設計。Rapidaptorテクノロジーが付属しており、工具を必要とせずにビットを取り付けることができ、スリーブを作動させます。ビットの取り外しはスリーブを前方に押すだけで簡単で、片手でビットを素早く交換できます。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したテークアップ付き電動ドライバーに適しています。

全長(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする