ボールグリップドライバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 83603408 品番 007907
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

プラスネジ用のKraftformハンドルシリーズ 1800を備えたドライバーです。ハンドルが手にピッタリと収まります。凸型形状により、高いトルクの伝達が可能です。ソフトハンドルゾーンは、良好なグリップ感とロスの少ないパワー伝達が得られます。硬いハンドルゾーンは、手のひらで圧力をかけている時でも、高いパワー伝達を可能にします。ハンドル上端の凹みが、ネジ回し使用時の微調整を容易にします。ハンドルとブレードの境目が狭いため、狭い場所の奥にあるネジにも容易に手が届きます。ハンドル後端には転がり防止機能が付いているので、作業場でツールが転がって迷惑になることがありません。Wera(ヴェラ)レーザーチップドライバーは、レーザー光線により、微視的に粗面化されています。粗面化された表面がネジ頭に「食い込む」ので、予期せず外れることがありません。

用途手動・工作機械作業用 全長(mm)255 先端サイズ(+)#2 軸長(mm)150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-15
用途:
電気工事で使用
製造業

リピート購入。
以前使用していたものは、先端の摩耗はほとんどないものの、錆びたネジを回そうと力を入れたところ、先端が砕けてしまった。
ネジ側に破損(舐め)は無かったので、ドライバー自身が相当に硬いと思われる。
プラスネジへの喰いつき等は、満足しており、無茶さえしなければ相当長く使えるので、費用対効果も高そう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする