GRIPPS
GRIPPSの 安全保護テープ
GRIPPSの グリップテープ
自己加硫グリップテープ&ツールキャッチセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83604957
品番
H01417
参考基準価格(税別)
¥16,680
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
各種ツールコネクターと組み合わせて定格荷重を実現します。自己融着テープです。耐熱温度は150度/華氏302度です。水、油に耐性があります。弾力性に優れ、高寿命です。化学物質由来の粘着成分不使用です。
用途
各種ツールコネクターの固定に
幅(mm)
25
長さ(m)
2.7
主な用途
各種ツールコネクターの固定に
材質(ストラップ)
ポリエステル
特性
自己融着、耐熱、耐水、耐油、弾力性
商品説明動画
参考になった