落下防止用ワイヤーケーブル (自動停止機能付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード83605000 品番H01123
参考基準価格(税別)¥12,740 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ハーネスやベルト、リストバンドに固定して使用する落下防止ストラップ。1.35mの自動収納式ワイヤーケーブルストラップです。本品は丈夫で多機能なので、厳しい作業環境下でも使用可能です。ABS樹脂製です。ハーネスやワークベルト、リストバンドに固定可能です。ワイヤーの自動停止機能付きです。デュアルアクションのカラビナ付きです。

用途ツールの落下を防止に 長さ(m)1.35 耐荷重(kg)2
注意
※GRIPPSツールコネクタまたはロープを介して使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする