リフティングパック (ショルダーストラップ付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード83605027 品番H01140
参考基準価格(税別)¥86,040 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

本品はあらゆるシーンでの持ち運びや現場作業での固定手段をご用意。頑丈なデザインで他社製の中でも最大の強度を誇るカバンです。強化されたバックパックストラップ、EWP取り付けストラップ、耐荷重リフティングポイントを装備しています。カバンの両サイドに定格荷重で重量系の工具を納める収納ポケット付きです。生地底面の持ちをよくするためにラバーフット使用しています。工具類の整理整頓用にカバン内部に複数の仕切りがあります。装甲インサートで着用者の背中を鋭利な内容物から保護すると同時に、着用していない間もバッグを直立してサポートします。上部の開口部は頑丈なジッパーで閉じることができます。

用途高所作業に。ツールの運搬、整理用のバッグ 幅(mm)370 高さ(mm)450 長さ(cm)18 耐荷重(N)784.532 最大荷重(kg)80

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする