リフティングバッグ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード83605045 品番H01115
参考基準価格(税別)¥49,800 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

定格荷重で持ち上げ可能なストラップが、現場までの本品の持ち運びを楽にします。オプションでカラビナも使うことが可能です。こぼれや落下から保護する丈夫な巾着開閉部があります。丈夫な26オンスのキャンパス生地です。底面に合成インサートが施していることで傷から未然に保護します。付属のストラップが、現場までの本品の持ち運びを楽にします。内外に固定箇所があるので、バッグの中の工具を取り出しやすい状態にします。

用途高所作業に。ツールの運搬、整理用のバッグ 耐荷重(kg)45 耐荷重(N)441.299 外寸法・高さ(mm)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする