リフティングバッグ (超強力)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード83605054 品番H01110
参考基準価格(税別)¥62,760 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

強化されたデザインが人目を惹きます。メッシュ入りの収納ケースで光が入りみやすく、ベルクロ開閉部で不用意なこぼれをふせぎます。丈夫なベルクロが不意な落下事故を防ぎますラバーフィートがカバンの底面を保護して、路面状況の悪い場所でも安定して利用可能です。耐荷重ファブリックストリップは、6つのストラップコネクターを提供します。丈夫な防水加工のビニール製です。

用途高所作業に。ツールの運搬、整理用のバッグ 材質ビニール 耐荷重(kg)113 耐荷重(N)1108.15 外寸法・高さ(mm)380

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする