リフティングパック (軽量)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード83605079 品番H01135
参考基準価格(税別)¥23,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

耐久性があり軽量で、複数の固定部がある本品の活用で、バッグの内部と外部にかかわらず工具がしっかりと固定されて出し入れしやすくします。バッグの内外に丈夫なコネクターが付属しています。中身の落下を防止する安全性に優れた丈夫なジッププファスナー付きです。金属製のスナップ機構によりバッグを開いたままにしたり、カチッと閉めたりできます。工具の整理に便利なインナーポケット付きです。

用途ツールの運搬、整理用のバッグ 高さ(mm)300 耐荷重(N)98.0665 最大荷重(kg)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする