GRIPPS
GRIPPSの 安全保護テープ
GRIPPSの グリップテープ
縮小カバーテープ (ツールストラップ固定用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(25個)
注文コード
83605167
品番
H03000
参考基準価格(税別)
¥12,120
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
落下事故を防ぐ強力タイプのグリップテープです。熱を受けたときに急速に伸縮・保護します。非常に高い耐摩耗性です。
用途
各種ツールコネクターの固定に
テープ幅(mm)
20
主な用途
各種ツールコネクターの固定に
テープ長さ(mm)
50
特性
耐摩耗性
商品説明動画
参考になった