GRIPPS
GRIPPSの 落下防止用コード
GRIPPSの コード 落下防止用
ネジロックケーブル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
83605684
品番
H01032-5
参考基準価格(税別)
¥12,960
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
長さ(mm)
160
幅(mm)
4
寸法(mm)
4×160
質量(g)
55
耐荷重(N)
19.6133
最大荷重(kg)
2
注意
※画像はH01032です。
商品説明動画
参考になった