おたふく手袋
おたふく手袋の シャツ・インナー
おたふく手袋の ボトムス インナー
おたふく手袋の インナーパンツ
BT防風ロングタイツ ウインドスマッシュ 3
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83606619
品番
JW-195
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
汗冷え軽減機能付き防風コンプレッションウェア。体温を風から守るストレッチ防風。
材質
本体 防風部分:表生地/ポリエステル100% 裏生地:ポリプロピレン60%・ポリエステル40% ポリウレタンフィルム入り その他部分:ポリエステル90%・ポリウレタン10% ウエスト部分:ポリエステル60%・ナイロン30%・ポリウレタン10%
色
ブラック
サイズ
S
身長(cm)
155-165
機能
防風
胴囲(cm)
68〜76