BT防風ロングタイツ ウインドスマッシュ 3

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 83606628 品番 JW-195
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

汗冷え軽減機能付き防風コンプレッションウェア。体温を風から守るストレッチ防風。

材質本体 防風部分:表生地/ポリエステル100% 裏生地:ポリプロピレン60%・ポリエステル40% ポリウレタンフィルム入り その他部分:ポリエステル90%・ポリウレタン10% ウエスト部分:ポリエステル60%・ナイロン30%・ポリウレタン10% ブラック サイズM 身長(cm)165-175 機能防風 胴囲(cm)76〜84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
83606655
2025-12-24
用途:
バイク用
運輸・通信業

男用なのに小用のスリットが無い
前面だけしか防風になっていない
ハズレの品物

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする