おたふく手袋
おたふく手袋の シャツ・インナー
おたふく手袋の ボトムス インナー
おたふく手袋の インナーパンツ
BTサーモエボエアー ミディアムウェイト ロングタイツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83606725
品番
JW-242
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
保温性と通気性を両立。蓄熱+裏起毛メッシュのハイブリッドウェア。保温性が必要な部分に蓄熱繊維+ブリスター生地を、通気性が欲しい部分に裏起毛メッシュ素材を使用。
材質
本体:ポリエステル90%・ポリウレタン10% メッシュ部分:ポリエステル85%・ポリウレタン15% ウエスト部分:ポリエステル60%・ナイロン30%・ポリウレタン10%
色
76.ジオブラック
サイズ
LL
身長(cm)
175-185
胴囲(cm)
94-104