※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着端子
ニチフの その他形状圧着端子
分岐用差込型接続端子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
83606874
品番
63-V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
種別
分岐用接続端子
寸法L(mm)
18.3
寸法t(mm)
0.8
寸法E(mm)
7.5
寸法B(mm)
6.9
寸法I(mm)
寸法
寸法B1(mm)
6.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表