RD 60 孔なし 銅線用 裸圧着端子 丸形(RD形) ニチフ 83607477

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RD 60 孔なし 銅線用 裸圧着端子 丸形(RD形) ニチフ 83607477
RD 60 孔なし 銅線用 裸圧着端子 丸形(RD形) ニチフ 83607477
RD 60 孔なし 銅線用 裸圧着端子 丸形(RD形) ニチフ 83607477

銅線用 裸圧着端子 丸形(RD形)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(50個)端子形状二つ穴(RD形)注文コード83607477品番RD 60 孔なし
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
寸法d2(Φmm)-適合手動工具/NOP60、NOM60、NOP150H、NOM150、(本体)NA20、NOF300、NOM2500A、NOM3000、(ヘッド)N20 60、NOH300K幅(mm)32全長(mm)97端子形状二つ穴(RD形)仕様RoHS指令の規制適合品種類棒圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※銅線専用です。
電線抱合範囲内でご使用下さい。
指定の適用圧着工具をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11086397
2023-03-10
用途: ケーブルの端子台接続に
建設業・工事業

なぜか世の中から消え去っている圧着端子類・・・。
そんな御時世に販売して頂けるのは本当にありがたいです。

対象商品 : 11086372
2023-02-17
用途: トランス低圧側の接続
はし電設電気・ガス・熱供給・水道業

なんでトランスの低圧側のターミナルが2つ穴なのかわからない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする