※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RD 100-10 銅線用 裸圧着端子 丸形(RD形) ニチフ 83607486 RD 100-10 銅線用 裸圧着端子 丸形(RD形) ニチフ 83607486 RD 100-10 銅線用 裸圧着端子 丸形(RD形) ニチフ 83607486

銅線用 裸圧着端子 丸形(RD形)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 端子形状二つ穴(RD形) 注文コード83607486 品番RD 100-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は端子形状・内容量など40種類から選べます 他の種類を見る
寸法d2(Φmm)11 適合手動工具/NOP150H、NOM150 幅(mm)28.5 全長(mm)87 端子形状二つ穴(RD形) 仕様RoHS指令の規制適合品 種類棒圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※銅線専用です。
電線抱合範囲内でご使用下さい。
指定の適用圧着工具をご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11086397
2023-03-10
用途:
ケーブルの端子台接続に
建設業・工事業

なぜか世の中から消え去っている圧着端子類・・・。
そんな御時世に販売して頂けるのは本当にありがたいです。

対象商品:
11086372
2023-02-17
用途:
トランス低圧側の接続
はし電設 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

なんでトランスの低圧側のターミナルが2つ穴なのかわからない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする