曜日別特売
R8-8S 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ 83607556

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R8-8S 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ 83607556
R8-8S 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ 83607556
R8-8S 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ 83607556

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

(189件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50個)注文コード83607556品番R8-8S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。

寸法d2(Φmm)8.4幅(mm)12全長(mm)23.5寸法F(mm)13.6寸法D(Φmm)7.1寸法E(mm)8.4寸法d(Φmm)4.5電線抱合範囲(撚線)(mm2)6.64~10.52トラスコ品番138-7683種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)電線抱合範囲AWG(#)8電線抱合範囲(単線)(mm)2.89~3.65材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)適応ねじ径M8RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※銅線専用です。
※電線抱合範囲内でご使用下さい。
※指定の適用圧着工具をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:189
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-07
用途: ビニールキャプタイヤの線の圧着に使用
個人のお客様

延長コード等の製作で線をまとめてコネクター等に
取り付ける為に使用しました。
穴径が3.5mm位なのでコンセント等にも具合良く
使用出来て使い勝手がとても良かったです。
個数を余り多くは使用しないので20個入りと言うのが
さらに一押しのポイントになりました。

2025-12-18
用途: 装置組立
株式会社テラダ製造業

装置組立に欠かせません。値段も手ごろです。品質も十分満足していますので、リピート購入しています。

対象商品 : 11085977
2025-08-05
用途: アマチュア無線用アンテナのアース端子
サービス業

モービル用のマグネット基台にアースが必要だった為、使用しました。圧着部分はかなり大きいので、カットして使いました。

1が参考にしています
2025-06-06
用途: 配線作業
製造業

ほしいときに発注してすぐ来たので非常に助かりました。

2が参考にしています
2025-07-01
用途: 配線用端子の形成
国立大学法人島根大学教育・研究機関

シンプルに使いやすいです。問題なく圧着できて問題はとくにありませんでした。

1が参考にしています
2025-06-25
用途: 配線工事のジョイント部
株式会社ア-ルエス・ネットサ-ビス

安価でつくりがしっかりしていて信頼できる
作業がしやすい

2025-05-20
用途: 電気工事など
株式会社SK.SHIMIZUオート自動車・二輪車・自転車関連業

ニチフ製なので安心です。車から普通の電気工事に大活躍です。

2024-12-19
用途: コンセント修理に使用
みはし医院医療・福祉・介護関連業

コンセントタップの修理をするために購入。この端子は、コンセントまわりのパーツに使うサイズで、スタンダードな物です。圧着するのには、1.25対応の電工ペンチが必要になります。(モノタロウブランドの安価な物があります)電気関係は、余り怪しげな物を使うと怖いので、こちらが良いでしょう。小分けのパックがあるので助かります。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする