※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着端子
ニチフの フェルール(棒端子)圧着端子
フェルール端子 ダブル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
電線抱合範囲AWG(#)
20×2
注文コード
83607617
品番
NFW0.5-8-WHI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲・電線抱合範囲AWG・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
色
白
タイプ
ダブル
寸法L(mm)
15
端子形状
棒形
寸法D(mm)
4.6
寸法E(mm)
2.4
電線抱合範囲AWG(#)
20×2
材質(絶縁体)
ポリプロピレン
材質(端子)
銅スリープ(すずめっき付)
適合工具
<手動工具>NH79A・NH89
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表