曜日別特売
PD-DB10-W nelloペットドライルーム+Deo ハル 83608010

 

PD-DB10-W nelloペットドライルーム+Deo ハル 83608010
PD-DB10-W nelloペットドライルーム+Deo ハル 83608010
PD-DB10-W nelloペットドライルーム+Deo ハル 83608010
PD-DB10-W nelloペットドライルーム+Deo ハル 83608010
PD-DB10-W nelloペットドライルーム+Deo ハル 83608010
PD-DB10-W nelloペットドライルーム+Deo ハル 83608010
PD-DB10-W nelloペットドライルーム+Deo ハル 83608010
PD-DB10-W nelloペットドライルーム+Deo ハル 83608010

nelloペットドライルーム+Deo

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード83608010品番PD-DB10-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

大人気ペットドライルームが新たに脱臭モードを搭載しリニューアル。エアシャワー機能、ドライ機能、ハウス機能(送風・温風モード)、脱臭モードの1台4役で無駄のないペット専用家電です。
日本語のタッチパネル&音声アシストでどなたでも簡単に操作いただけます。
日本製Nidec社のパワフルなツインファンがそれぞれ異なる回転数で稼働し、立体的な風を作り出します。また異常温度検知で自動停止の安全機能付きで大切なペットにも安心してご使用いただけます。また、動作音は図書館並みの静音設計で夜中でも安心してご使用いただけます。
完全分離製造で丸ごと水洗いOK。トイレの失敗も気にせず衛生的に毎日ご使用いただけます。
エアシャワー:高性能EPAフィルターが花粉・PM2.5を吸着
ドライヤー:4方向からの温風で全身すみずみまで乾く、70Lの広々設計(2匹・3匹同時使用OK、合計体重8kgまで)、大きく開くトップドア
室内脱臭機能:不快なトイレ臭を98%除去
温風・送風ハウス機能:"ドア"を外せば、出入りも自由自在
分解・丸洗いOK:工具不要で簡単分解・組み立て
キャスター付きで片手で移動:掃除や移動がスムーズ
トレーナー監修「使い方動画」付き:簡単3ステップでわかりやすい
日本製モーター搭載・安全機能付き:異常温度感知で自動停止
図書館並みの静音設計:夜間でも賃貸でも騒音の心配なし
タッチパネル&音声で簡単操作:カタカナとイラスト表記の操作ボタン

付属品本体、集じんフィルター、脱臭フィルター、取扱説明書質量(kg)15.9ホワイト電源AC100V50/60Hz(コード長1.2m)コード長さ(m)1.2定格消費電力(W)毛髪乾燥機:1100、脱臭モード:16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:457×681×526(脱臭フィルター装着時奥行698)、内寸:362×470×410安全装置異常温度感知センサー、イージーオープンドア、誤操作防止ボタンロックフィルター集じんフィルター、脱臭フィルター機能エアシャワー、ドライ、ハウス、脱臭電気代の目安30分あたり15円程度(ドライモードを使用)センサー感知方式ホコリ:3段階LED表示対象8kg以下の犬猫(ペットの体高が製品内寸410mmより低く、体長は内寸奥行470mmより短いこと)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする