曜日別特売
ENA345LN0 Tuflong EN (欧州規格対応)バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 83608177

ENA345LN0 Tuflong EN (欧州規格対応)バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 83608177
ENA345LN0 Tuflong EN (欧州規格対応)バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 83608177
ENA345LN0 Tuflong EN (欧州規格対応)バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 83608177

Tuflong EN (欧州規格対応)バッテリー

(3件のレビュー)
取扱停止中代引不可地域運賃
バッテリー容量(Ah)(20時間率)38
長さ(mm)175
CCA(アンペア)300
総高さ(mm)190
内容量1個注文コード83608177品番ENA345LN0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

欧州で70年以上の実績をもつバッテリーメーカーFIAMM社と昭和電工マテリアルズの確かな技術力が融合したEN規格対応バッテリー
日本の気候風土に適合した設計
寿命・生能に優れ、幅広い用途への適用が可能
様々なバッテリー装着環境でも搭載可能
エンジン始動用途だけでなく、補機用途にも搭載が可能です。(車種により、搭載出来ない場合があります)

バッテリー容量(Ah)(20時間率)38適合LN0長さ(mm)175幅(mm)175総高さ(mm)190箱高(mm)168液入質量(kg)約10.5CCA(アンペア)300電槽:乳白色仕様補水可能構造両側面一括排気構造
注意
※バッテリーは、電解液(希硫酸)が入っていますので、斜めにしたり、横倒しで持ち運ばないでください。(水平な状態で保ち、お取り扱いください)
※充電器の使用は、充電器の使用説明書に従って下さい。(取扱を誤ると大変危険ですので、ご注意下さい)
※バッテリーの取付交換は、取扱説明書を十分に確認後、細心の注意をはらい実施して下さい。(もしくは、専門の取付業者様にご依頼下さい)
※ご利用の際は、商品に同梱の取扱説明書をご確認頂き、正しくご利用下さい。
※保証対象は、取扱説明書記載の保証適用条件に準じます。(ご購入後、ご利用前に、必ずご確認ください)
※お買い求めの前に、必ず車両に搭載されているバッテリーの形式をご確認ください。
※バッテリーは、車両の年式、仕様により適合しない車種が有りますので、現車のバッテリー形式、及び適合表などで確認の上、お選び下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71156628
2025-03-22
用途: マイカーのメンテナンス

カローラの車検前に交換しました。ディーラーに交換してもらうより、半額以下で済みました。

2025-03-13
用途: プリウスバッテリー交換に使用

プリウスのバッテリーが完全に上がり配送に時間がかかると思っていたが、思たより早く交換することが出来た。

対象商品 : 71156637
2021-11-24
用途: 車のメンテナス
その他業種

ディーラーの1/3の価格で取り付けることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする