コーキングヘラ 段付タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 83608186 品番 15600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。
そしてヘラの先端が 45 度に面取り加工されているので、コーキング施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能になりました。

用途サッシ廻りのコーキング仕上げや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なプラスチック製のヘラです。 材質ポリアセタール 全長(mm)182 ホワイト タイプ段付きタイプ 先端幅(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする