GRIPPS
GRIPPSの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
GRIPPSの 吊具
GRIPPSの リンク
ツールリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(10個)
注文コード
83654140
品番
H01036
参考基準価格(税別)
¥3,120
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ツールの落下防止ストラップを接続するリングです。取付に特別なツールは必要ありません。長寿命で経済的です。
用途
落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクター
材質
スチール
寸法(mm)
19
直径(Φmm)
19
質量(g)
10
耐荷重(N)
9.80665
最大荷重(kg)
1