ツールリング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(10個) 注文コード 83654176 品番 H01038
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ツールの落下防止ストラップを接続するリングです。取付に特別なツールは必要ありません。長寿命で経済的です。

用途落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクター 材質スチール 寸法(mm)38 質量(g)35 耐荷重(N)9.80665 最大荷重(kg)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする