CKD
CKDの エアシリンダ
CKDの 標準形エアシリンダ
CKDの 角形カバー
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-63-〜)
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
400
作動方式
複動形
注文コード
83670072
品番
SCA2-63-400-L-BELLOWS-SET
参考基準価格(税別)
¥27,640
販売価格(税込)
¥27,377
販売価格(税別)
¥
24,888
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・作動方式
が
1248
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
400
作動方式
複動形
種別
部品
シリンダ内径(Φmm)
63