頑丈な金属ケースに入った41個のZyklopセット。1/4インチドライブのZyklopラチェット。72 歯の細かい歯により、5° の低い戻り角が可能です。ラチェット ヘッドは自由に回転でき、次の方法を使用して任意の位置に調整できます。両側のスライドスイッチで位置をロック可能。狭い場所や手の届きにくい設置状況でも、余裕のある手のスペースで問題なく作業可能。左0°、15°、90°の規定固定ラチェットヘッドが滑らず、安全な作業を保証します。0°の位置では、アダプターとビットを使用してラチェットを従来のドライバーのように使用できます。フライホイール構造により、ねじ締め作業が迅速になります。クラフトフォームハンドルと回転対称構造「フリーホイールスリーブは素早い回転をサポートします。手に完全に適合するクラフトフォームハンドルの形状のおかげで、水ぶくれやたこなどの手の怪我を防ぎます。ハンドルに使用されている硬質素材により、皮膚を傷つけることなく素早いグリップが保証されます。ハンドルの柔らかい「滑り止め」ゾーンにより、大きな力をロスなく伝達できます。