ドライバー(精密用 ESD)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード83693209 品番030118
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

静電対策ESD精密プラスドライバー。ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。ハンドル後部にある早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。転がり防止付き。”Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています。アジアでの汎用プラスネジに最適化。刃先側のブレードの軸径は10mmまで細く切削しました。

用途静電対策仕様 軸径(Φmm)1.8/2.5 サイズ(PH)00 軸長(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする