素早くブレードを変えれるハンドル /ブレード変更システム。
短いブレード付きの小さめのESD静電対策ビットホルダーは帯静電防止で安全に作業でき、狭いスペースの作業にも適用。
DIN ISO 1173-C 6、3規格とウェラシリーズ1の六角サイズがビットに適しています。
磁性付き付きで大きくて重いネジも保持できます。
ハードエリアとソフトエリアを組み合わせたダブルコンポーネントのハンドル、しっかりとハンドルを握り、細かい作業も出来ます。
高品質のユニバーサルビット。
コンパクトなテキスタイルボックスは頑丈で、軽くて小さいです。
Wera2goシステムと組み合わせて使用できます。