商品レビューを投稿する
内容量1セット
セット内容1/2”ソケット 003601・003603・003604・003605・003606・003607・003608・003609・003610(10・12・13・14・15・16・17・18・19mm)、ソケットレール 136422(30×370mm)
注文コード83694277
品番005460
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)¥16,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
1/2”の9個の手動および機械用ソケット(非衝撃性)を備えたソケットレール。スムーズな回転機構により、ソケットを確実に保持し、簡単にアクセスできます。安全なビット取り付けを備えたレールでありながら、壁、棚、またはワークショップ用トロリーに一時的に取り付けるための簡単な取外しができます。スムーズにひねってロックを解除するメカニズムにより、しっかりとフィットし、ソケットを簡単に取り外すことができます。サイズごとに色分けされたTake it easyツールファインダーを使用すると、見つけやすくなります。レールを使用すると、金属表面に一時的に取り付けることができ、ひねってロックを解除する機能により、ソケットの確実なロックとロック解除が保証されます。ボールストップ溝を装備し、下端にローレット加工を施し、グリップ力を向上させています。