ウレタン入りPFERDヤスりセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード83695275 品番150183
参考基準価格(税別)¥27,300 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。PFERDの優れたヤスリがセットになっています。

セット内容PFERDスクエア型ヤスリ PF1142 250 H2(250mm)、PFERD半丸型ヤスリ 1152SP 250 H2(250mm)、PFERDラウンド型ヤスリ 1162 250 H2(250mm)、PFERDハンド型ヤスリ 1112 250 H2(250mm)、PFERD三角型ヤスリ 1132 250 H2(250mm)、PFERDスクラッチブラシ HBF 鋼線Φ 0.15mm(232mm)、ウレタン収納ケース 137383(W344×D392×H30mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:344×392×30
注意
※137383はローラーキャビネットの前モデル 05501051001 には適合しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする