テキスタイルボックス ビットセーフ(43点用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード83695370 品番136458
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

テキスタイル工具箱。 コンパクト且つ軽い素材を使ったので、携行に便利です。差し込み6.35mmのビットとビットホルダー用、長さ50mmまでのビット14本と長さ25mmまでのビット30本収納可、空。堅牢、丈夫な材料。強力なフックおよびリープファスナーシステムにより、ツールの意図せぬ解放や紛失を防止します。保管スペースを節約するためのコンパクト設計。低重量のため輸送が容易。Wera 2goに対応。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする