ビット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード83695720 品番060507
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

TORX内ネジ用の高品質ビット。Wera社が開発したTORX HF(HF = holding function)工具は、オリジナルのTORXプロファイルの幾何学的最適化によって特徴づけられます。出力チップとねじのプロファイルの間の面圧によるクランプ力により、ねじは工具上で確実に保持されます。サイズ別に色分けされたツールファインダーで、簡単に工具を探すことができます。1/4インチ六角、DIN ISO 1173-F 6.3準拠のホルダーに適しています。

用途トルクスソケットネジ用 軸径(Φmm)4 寸法(mm)差込口の溝位置:9 全長(mm)50
注意
※差込口のビットの溝位置は9mm(Bタイプ)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする