曜日別特売
004832 ディープインパクトソケット Wera 83696377

004832 ディープインパクトソケット Wera 83696377
004832 ディープインパクトソケット Wera 83696377
004832 ディープインパクトソケット Wera 83696377
004832 ディープインパクトソケット Wera 83696377
004832 ディープインパクトソケット Wera 83696377
004832 ディープインパクトソケット Wera 83696377
004832 ディープインパクトソケット Wera 83696377
004832 ディープインパクトソケット Wera 83696377

ディープインパクトソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法(mm)15
内容量1個注文コード83696377品番004832
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ドライブ12.5mm=1/2インチの電気または空圧レンチで使用するための長いインパクターソケット レンチ インサート。低い位置にあるカップリングや突き出たねじロッドにも使用できます。インパクターテクノロジーにより、極端な要件でも平均よりも長い耐用年数が保証されます。 サイズごとに色分けされた「Take it easy」ツールファインダー。六角形プロファイルと穴付きソケット付き。六角形プロファイルは高い力を伝達し、ボルトやボルトのエッジに負荷を与えます。工作機械のロックピンとロックリングを固定するためのクロスボアとリングソケット付き。

用途
ねじ頭が二重六角形未満の外径六角ボルトおよびねじ用
寸法(mm)15全長(mm)83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする