Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200kΩ 表面実装 1回転型 3313J-1-204E

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83697050 品番3313J-1-204E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

125 mW 3 mm 3313Jシリーズ. 横置き3 mm角型シールドトリミングポテンショメータ 表面実装製造プロセスに対応 「インサーキット」調整用のローターストップ 100回の回転サイクル及びシール寿命 特許番号5043695完全密閉用アセンブリ RF用途のプラスチック製ハウジング

仕様
最大抵抗 = 200kΩ
実装タイプ = 表面実装
回転数 = 1
方位 = 上面調整
定格電力 = 0.125W
シリーズ = 3313
終端スタイル = J-フック
許容差 = ±20%
温度係数 = ±100ppm/℃
長さ = 3.2mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする