Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 25回転型 3299W-1-103LF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83697147 品番3299W-1-103LF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

10 mm 3/8インチ500 mW上面調整3299Wシリーズ. BournsR 3299W 3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). マルチコンタクトワイパー - 低ノイズ、高い安定性 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止 0.1インチグリッドピッチに適合

仕様
最大抵抗 = 10kΩ
実装タイプ = スルーホール
回転数 = 25
方位 = 上面調整
定格電力 = 0.5W
シリーズ = 3299
終端スタイル = ピン
許容差 = ±10%
温度係数 = ±100ppm/℃
長さ = 9.53mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする