Bourns 抵抗アレイ, 1.2kΩ, 2.25W, ±2%, 素子数:8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード83697165 品番4116R-1-122LF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

8素子絶縁型抵抗器. Bourns 4116Rシリーズは、厚膜成形DIPで、自動挿入装置に対応しています。. 優れたパッケージの整合性 はっきりとしたマークにより永久識別が可能

仕様
抵抗 = 1.2kΩ
抵抗器の数 = 8
パッケージ/ケース = DIP
定格電力 = 2.25W
終端スタイル = Through Hole
許容差 = ±2%
ケーススタイル = モールド
1素子当りの定格電力 = 0.25W
回路図 = ISOL
長さ = 21.97mm
奥行き = 7.87mm
高さ = 4.57mm
寸法 = 21.97 x 7.87 x 4.57mm
シリーズ = 4100R
温度係数 = ±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする