Bourns ガス放電管,直流放電開始電圧:75V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード83697174 品番2036-07-SM-RPLF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

Bourns Electronics 精密ガス放電チューブサージ Protector は、リードレスの表面実装を採用しているので、経済的に組み立てることができ、広帯域回路のボードレベルの保護に最適です。小型 動作温度: -55 → +105 ° C

仕様
シリーズ = 2036
サプレッサタイプ = サージ吸収素子
最大サージ電流 = 20kA
直流放電開始電圧 = 75V
過電圧 = 525V
実装タイプ = 表面実装
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする