ACPL-247-500E Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, ACPL-247-500E BROADCOM 83697287

Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, ACPL-247-500E

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2000個)注文コード83697287品番ACPL-247-500E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

オプトカプラ、トランジスタ出力、Avago Technologies. 電源シーケンスコントローラ及び入出力インターフェイスアプリケーション用にDC入力シングル及びマルチチャンネルフォトトランジスタオプトカプラが使用されています。

仕様
実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = フォトトランジスタ
最大順方向電圧 = 1.4V
チャンネル数 = 2
ピン数 = 16
パッケージタイプ = SO
入力電流タイプ = DC
標準上昇時間 = 2μs
最大入力電流 = 5 mA
絶縁電圧 = 3.75 kV
最大電流変換率 = 600%
標準降下時間 = 3μs
シリーズ = ACPL
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする