Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ 表面実装 11回転型 3223W-1-103E

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83697418 品番3223W-1-103E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

11回転125 mW 3 mm密閉型上面調整3223Wシリーズ. Bournsの3223Wシリーズの標準的な上面調整SMD TrimpotRトリミングポテンショメータは、定格電力が0.125 W @ 70 ℃となっています。3223Wシリーズサーメットトリマは、埋込型調整ねじを備え、自動配置に対応するピックアンドプレースセンタリング設計を採用し、標準的な基板洗浄処理に耐える密閉が施されています。. EIA / EIAJ / IPC / VECI SMD規格のトリマフットプリントに適合

仕様
最大抵抗 = 10kΩ
実装タイプ = 表面実装
回転数 = 11
方位 = 上面調整
定格電力 = 0.125W
シリーズ = 3223
終端スタイル = J-フック
許容差 = ±20%
温度係数 = ±100ppm/℃
長さ = 3.9mm
動作温度 Min = -65℃
動作温度 Max = +150℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする