Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500Ω 表面実装 12回転型 3269W-1-501LF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83697470 品番3269W-1-501LF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

12回転250 mW 1/4インチ3269Wシリーズ. BournsR 3269Wシリーズ1/4インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). 安定した、無限分解能サーメット素子 垂直及び水平方向調整スタイル 表面実装製造プロセスに対応

仕様
最大抵抗 = 500Ω
実装タイプ = 表面実装
回転数 = 12
方位 = 上面調整
定格電力 = 0.25W
シリーズ = 3269
終端スタイル = ガルウィング
許容差 = ±10%
温度係数 = ±100ppm/℃
長さ = 6.35mm
動作温度 Min = -65℃
動作温度 Max = +150℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする