Bourns リードインダクタ, 220 μH, 1A, ラジアル, 6000-221K-RC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード83697497 品番6000-221K-RC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

Bourns 6000シリーズラジアルチョーク. Bourns 6000シリーズのラジアルリードRFチョークは、高い電流容量、高効率、広い使用温度範囲を備えた非常に信頼性の高いチョークです。. 高い電流容量 フェライトボビンコア 高周波数帯での低いコア損失 高い信頼性、効率 巻線は熱収縮チューブでカバー リードスペーシングは固定 動作温度: -55 → +105 ℃

仕様
インダクタンス = 220 μH
最大直流電流 = 1A
実装タイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 650mΩ
許容差 = ±20%
直径 = 9mm
高さ = 12.2mm
寸法 = 9 x 12.2mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 2.7MHz
リード間隔 = 5mm
シリーズ = 6000
最小品質ファクター = 20mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする