Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500kΩ スルーホール 1回転型 3329H-1-504LF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83697707 品番3329H-1-504LF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

サーメット6.35 mm (1/4インチ) 500 mW上面調整3329Hシリーズ. BournsR 3329H 1/4インチ丸型単回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). ウエーブはんだ付け及びIC洗浄槽で洗浄可能

仕様
最大抵抗 = 500kΩ
実装タイプ = スルーホール
回転数 = 1
方位 = 上面調整
定格電力 = 0.5W
シリーズ = 3329
終端スタイル = ピン
許容差 = ±10%
温度係数 = ±100ppm/℃
直径 = 6.35mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +150℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする