Banner
Bannerの 電線/ケーブル
Bannerの FA用ケーブル
Bannerの 固定用ケーブル
Banner, センサアクチュエータケーブル, 18 AWG, コア数:4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83697899
品番
MBCC-412
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
MBCCシリーズ. Turck BannerのMBCCシリーズのコードセット及びケーブルコネクタです。
仕様
コネクタ1コンタクト数 = 4
コネクタ 2 = 未処理終端
シールド/非シールド = シールドなし
定格電圧 = 300V ac/dc
保護等級 = IP67
AWGサイズ = 18 AWG
色
黒
芯数(C)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表