Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ 表面実装 1回転型 3312J-1-103E

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83697935 品番3312J-1-103E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

100 mW 2 mm 3312Jシリーズ. 2 mm角型シールドトリミングポテンショメータ 柔軟性の高い小型設計 表面実装製造プロセスに対応

仕様
最大抵抗 = 10kΩ
実装タイプ = 表面実装
回転数 = 1
方位 = 上面調整
定格電力 = 0.1W
シリーズ = 3312
終端スタイル = J-フック
許容差 = ±20%
温度係数 = ±100ppm/℃
長さ = 2.5mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする