ACPL-224-500E Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, ACPL-224-500E BROADCOM 83698048

Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, ACPL-224-500E

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード83698048品番ACPL-224-500E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

AC入力フォトトランジスタオプトカプラ、Avago Technologies

仕様
実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = トランジスタ
最大順方向電圧 = 1.4V
チャンネル数 = 2
ピン数 = 8
パッケージタイプ = SOIC
入力電流タイプ = AC
標準上昇時間 = 2μs
最大入力電流 = 50 mA
絶縁電圧 = 3 kV rms
最大電流変換率 = 400%
標準降下時間 = 3μs
シリーズ = ACPL
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする