Bourns 抵抗アレイ, 100kΩ, 1.13W, ±2%, 素子数:8

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード83698075 品番4609X-101-104LF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

8 素子バス型抵抗器. Bournsの4600Xシリーズの8素子バス型アレイ抵抗器は、抵抗値の範囲が広く、さまざまな用途に適しています。このネットワーク抵抗器は、難燃性エポキシ樹脂製の本体で衝撃、熱、湿気から保護されています。. 特長:. 低プロファイル. 各種ピンパッケージにより、様々な設計に柔軟な対応が可能. 明確なマークにより恒久的に識別可能. 抵抗が10 → 10 Mのタイプを選択可能

仕様
抵抗 = 100kΩ
抵抗器の数 = 8
パッケージ/ケース = SIP
定格電力 = 1.13W
終端スタイル = Through Hole
許容差 = ±2%
ケーススタイル = フォーマル
1素子当りの定格電力 = 0.2W
回路図 = BUS
長さ = 22.81mm
奥行き = 2.49mm
高さ = 5.08mm
寸法 = 2.49 x 5.08 x 22.81mm
シリーズ = 4600X
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする