Bourns SMDレジスタ, 1Ω, 2512 (6432M), 2W CRS2512-FW-1R00ELF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 注文コード83698276 品番CRS2512-FW-1R00ELF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

2512型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 2 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 1R → 1 M

仕様
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 2512 (6432M)
許容差 = ±1%
定格電力 = 2W
温度係数 = ±200ppm/℃
シリーズ = CRS
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +150℃
RoHS指令(10物質対応)対応 公称抵抗値(Ω)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする