Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100Ω スルーホール 1回転型 3386V-1-101LF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83698599 品番3386V-1-101LF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
仕様
最大抵抗 = 100Ω
実装タイプ = スルーホール
回転数 = 1
定格電力 = 0.5W
シリーズ = 3386
終端スタイル = PCピン
許容差 = ±10%
長さ = 9.53mm
機械的回転 = 310°
3386V Side Adjust
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする