Banner
Bannerの 電線/ケーブル
Bannerの FA用ケーブル
Bannerの 固定用ケーブル
Banner, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83698626
品番
MQDC-406
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
MQDCシリーズ. Turck Banner社のMQDCシリーズのコードセット及びけケーブルコネクタです。
仕様
コネクタ1コンタクト数 = 4
コネクタ 2 = 未処理終端
コーディング = A
シールド/非シールド = シールドなし
定格電流 = 4 A
保護等級 = IP67
動作温度 Max = +70℃
色
黒
芯数(C)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表