Bourns SMDレジスタ, 10Ω, TO-263, 35W PWR263S-35-10R0F

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83698784 品番PWR263S-35-10R0F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

AEC-Q200認定. 35 W 1 % PWR263シリーズ(TO263パッケージ). Bourns製のPWR263S-35 SMD電力抵抗器シリーズは、連続出力定格35 Wで、D ;sup>2 ;/sup>PAKパッケージに収納されています。 ヒートシンクを使用しない場合のコンポーネントの定格電力は2.8 Wです。PWR263S-35 SMD電力抵抗器シリーズは、アルミナセラミックの厚膜技術を採用しており、はんだ付けリフローのピーク温度260 ℃に耐えられるように設計されています。 PWR263S-35 SMD電力抵抗器は、幅広い抵抗範囲を備えています。 これらの抵抗器は、パルス電力処理と低インダクタンスを備えています。 PWR263S-35電力抵抗器は、電流制限、電流検出、バッテリ充電中のコンデンサ放電、AC / DC、DC / DC、DC / ACの変換回路に適しています。. D ;sup>2 ;/sup>PAKハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力 無鉛はんだ付けリフロー温度に対応. 製品用途の情報. PWR263S-35電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、無停電電源装置、通信用電源、溶接機、オートメーションがあります。 航空宇宙、照明、鉄道装置などの用途にも適しています。. 用途:. 電源 モータドライブ テスト / 測定 整流器

仕様
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = TO-263
許容差 = ±1%
定格電力 = 35W
温度係数 = ±100ppm/℃
自動車規格 = AEC-Q200
シリーズ = PWR263S-35
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応 公称抵抗値(Ω)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする